Serie de ultracentrífugas Sorvall ™ WX+
Thermo Scientific™

Serie de ultracentrífugas Sorvall ™ WX+

Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+: centrifuga a una velocidad de hasta —1010017 .
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
75000090Ultracentrífuga Sorvall WX 90+
75000100Ultracentrífuga Sorvall WX 100+
75000080Ultracentrífuga Sorvall WX 80+
Número de catálogo 75000090
Precio (MXN)
-
Descripción:
Ultracentrífuga Sorvall WX 90+

Maximize space in your lab with the small footprint of the Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuge series. Spinning up to 100,000rpm, these Sorvall WX+ ultracentrifuges deliver the speed and performance required for your high performance processing applications. Plus lightweight and fatigue-resistant Thermo Scientific™ Fiberlite™ carbon fiber rotors that do not need to be derated over time, and an intuitive, easily accessible touch screen interface and imbalance tolerance to accelerate run set-up.

  • Disponible en modelos de 80.000, 90.000 y 100.000 rpm con RFC de hasta 802.000 x g.
  • El poco espacio que ocupa es idóneo para los laboratorios con espacio limitado, mientras que la baja altura de la pletina (86,3 cm/33,9 pulgadas) hace fácil la carga y la descarga del rotor.
  • El diseño sin pernos simplifica en gran medida la instalación y ofrece flexibilidad para modificar su posición en las instalaciones
  • Sistema de rotores con bloqueo automático que ofrece la seguridad de que el rotor se bloqueará de forma segura y automática
  • Intuitiva pantalla táctil LCD a pleno color que facilita el funcionamiento y la programación. La pantalla gráfica de navegación sencilla, situada en la parte delantera del instrumento, permite acceder rápidamente a todas las funciones y los menús.
  • Controle el estado del instrumento desde cualquier punto del laboratorio con la barra luminosa de estado, nuestra barra LED de 47 cm de longitud multicolor y programable instalada en la parte frontal del instrumento para facilitar la visibilidad.
  • La compensación automática de equilibrado de los tubos acelera la preparación de muestras al permitir el equilibrado visual de las muestras de hasta 5 mm.
La amplia gama de rotores para la serie de ultracentrífugas Sorvall WX+ admite desde microtubos hasta frascos de 250 ml, lo que da flexibilidad a las aplicaciones a medida que va evolucionando el enfoque de investigación del laboratorio.

Elija los rotores de fibra de carbono Fiberlite para una durabilidad inigualable y un alto rendimiento.
  • Su resistencia a la fatiga ofrece integridad estructural, lo que elimina la necesidad de disminuir o limitar la velocidad durante el ciclo de vida del rotor.
  • El diseño resistente a la corrosión protege de los daños causados por la humedad, los productos químicos, las soluciones alcalinas y otras sales del laboratorio.
  • Los rotores ligeros se caracterizan por una ergonomía mejorada para conseguir un entorno de trabajo más seguro y reducir al mínimo el riesgo de daños en las centrífugas.
  • Reparables
  • Inversión segura, respaldada por una garantía de 15 años†
Nuestras ultracentrífugas Sorvall WX+ optimizan su inventario actual de rotores al aceptar ultrarrotores de la mayoría de los principales fabricantes. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.

Complete su sistema de ultracentrífugas Sorvall WX+ con una versátil selección de tubos de ultracentrífugas, y proteja su inversión con una completa oferta de servicio y asistencia técnica.

† sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Ambient Temperature Operating Range10°C a 30°C
Amperaje16/20 A
Certificaciones/conformidadCE y cCSAus
DescripciónUltracentrífuga Sorvall WX 90+
Dimensiones (Al x An x F)88 x 79 x 69 cm (34,6 x 31,1 x 27,2 pulg)
Requisitos eléctricos208/240V/50/60 Hz
Generación de calor1 kW o menos
Altura exterior (imperial)34,6 in
Altura exterior (métrico)88 cm
Longitud (imperial) exterior27,2 in
Longitud (métrico) exterior69 cm
Peso neto859,8 lb (390 kg)
Nivel de ruido51 dBA (a velocidad establecida, en condiciones de prueba interna) medidos a 1 m delante del instrumento
FaseIndividual
Tipo de productoCentrífuga de suelo
Perfil (aceleración/frenado)10/11 (10 y punto inactivo)
Memoria para programas1000 programas con centrifugaciones programadas
Tipo de sistema refrigeradorSistema de refrigeración de módulo térmico (sin CFC/HCFC/HFC), refrigeración termoeléctrica en estado sólido (sin CFC)
Exactitud del control de velocidad±2 rpm
EstándaresCE y cCSAus
Intervalo de temperatura (métrico)0°C a 40°C
Anchura exterior (imperial)31,1 in
Anchura exterior (métrico)79 cm
Capacidad6 x 250 mL
RCF máx.692,149 x g (890 rotor en T)
Vel. máx90000 rpm
Línea de productosSorvall
Refrigerado
Unit SizeEach