Sorvall™ Legend™ Micro 17 & 21 微量遠心機シリーズ
Thermo Scientific™

Sorvall™ Legend™ Micro 17 & 21 微量遠心機シリーズ

非常に小さな設置面積で、核酸やタンパク質ライセート調整および PCR 反応セットアップのような微量のプロトコルをサポートします。
製品番号(カタログ番号)電気的要件ローター
75002436120 V 60 Hz24 x 1.5/2 mL
75002542100 V 50/60 HzDual Row 18 x 2/0.5 mL
75002437100 V 50/60 Hz24 x 1.5/2 mL
75002557230 V 50/60 HzDual Row 18 x 2/0.5 mL
75002558120 V 60 HzDual Row 18 x 2/0.5 mL
製品番号(カタログ番号) 75002436
価格(JPY)
-
電気的要件:
120 V 60 Hz
ローター:
24 x 1.5/2 mL
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 および 21 シリーズは、非常に小さな設置面積の微量遠心機で、核酸やタンパク質ライセートの調整および PCR 反応セットアップのような微量のプロトコルをサポートします。 優れた処理能力と独自の安全機能を持つ微量遠心機で、さまざまなロータや付属装置に対応します。 17,000 x g モデルと 21,100 x g モデルがあり、それぞれに換気機構付きタイプと冷却機構付きタイプがあります。

機能:

  • 12 秒で最大 21,000 × g の優れた加速
  • 冷却機構付きタイプはわずか 9 分で冷却可能
  • ClickSeal バイオセーフティ対応ロータリッドは、定位置でカチッと音がして閉まり、中のサンプルを安全に保ちます
  • 強度と耐薬品性に優れた新しい PPSU 製リッド
  • 直観的コントロールと見やすいディスプレイで操作が簡単
  • スマートな省スペース設計
  • 頑丈な設計により長期間にわたり高い信頼性を保証
  • 高性能による安全でストレスフリーな操作環境

ロータ製品ライン:

Sorvall Legend 17/21 微量遠心機をご購入の際は、次の 3 つの標準ロータから 1 つ選択してください。

  • 24 × 1.5/2.0mL ロータ (CAMR認証の ClickSeal バイオセーフティ対応リッド付き)
  • 36 × 0.5mL ロータ (スクリュー式リッド付き)
  • デュアルローロータ 18 × 2.0 /0.5mL (スクリュー式リッド付き)
  • PCR 8 × 8 ロータ (スクリュー式リッド付き)
  • PCR 4 × 8 ロータ (ClickSeal バイオセーフティ対応リッド付き)
  • ヘマトクリットロータ

ご注文情報:

バイオセーフティ対応、ヘマトクリット、PCR、デュアルの各ロータ、リッド、チューブアダプタは個別にご注文いただけます。

仕様
認証/コンプライアンスCSA, CE, IVD
寸法(高さ☓幅☓奥行き)8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm)
電気的要件120 V 60 Hz
周波数60 Hz
内容Rotor with ClickSeal Biocontainment Lid
モデルSorvall Legend Micro 21
正味重量23.1lb. (10.5 kg)
ノイズレベル56 dB(A)
ローター24 x 1.5/2 mL
ランタイム1 to 99 min. (1 min. increments); HOLD
標準IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (refer to manual for more details)
温度範囲Ambient temperature
タイプBenchtop Centrifuge
換気Yes
電圧120 V
容量24 x 1.5/2 mL
最大相対遠心加速度21,100 x g
最高速度14,800 rpm
製品ラインSorvall
冷蔵No
Unit SizeEach