Microcentrífuga  Pico™ 17
Thermo Scientific™

Microcentrífuga Pico™ 17

El tamaño compacto de esta microcentrífuga es ideal para trabajo rutinario de laboratorio hasta 17,000 x g.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosIncluyeDescripción
75002491230 V, de 50 a 60 HzRotor para hematocritoCentrífuga Pico 17, ventilada
75002401120 V 60 HzRotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de roscaCentrífuga Pico 17, ventilada
75002414230 V, de 50 a 60 HzRotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de roscaCentrífuga Pico 17, ventilada
75002410230 V, de 50 a 60 HzRotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSealCentrífuga Pico 17, ventilada
75002411120 V, 60 HzRotor de 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSealCentrífuga Pico 17, ventilada
75002492120 V 60 HzRotor para hematocritoCentrífuga Pico 17, ventilada
Número de catálogo 75002491
Precio (USD)
-
Requisitos eléctricos:
230 V, de 50 a 60 Hz
Incluye:
Rotor para hematocrito
Descripción:
Centrífuga Pico 17, ventilada
Ideales para el uso diario en el laboratorio, las microcentrífugas Thermo Scientific Pico 17 ofrecen una excelente potencia de procesamiento, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta 17,000 × g con una rápida aceleración y deceleración.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCSA, CE, IVD
DescripciónCentrífuga Pico 17, ventilada
Dimensiones (Al x An x F)22.5 x 24.3 x 35.2 cm (8.9 x 9.6 x 13.8 pulg)
Requisitos eléctricos230 V, de 50 a 60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
IncluyeRotor para hematocrito
Peso neto10.5 kg (23.1 lb)
Nivel de ruido56 dB(A)
RotorHematocrit Rotor
Tiempo de actividadDe 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
EstándaresIEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente
TipoCentrífuga de sobremesa
Tensión230 V
Capacidad24 x 1.5/2 ml
RCF máx.17,000 xg
Vel. máx13,300 rpm
Línea de productosPico
RefrigeradoNo
Unit SizeEach