Microcentrífuga MicroCL 17
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Microcentrífuga MicroCL 17

Ideal para uso diario en laboratorio de hasta 17 000 x g, centrifuga hasta 24 tubos de microcentrífuga por procesamiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosIncluyeDescripción
75002496120 V 60 HzRotor para hematocritoCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
75002406120 V 60 HzRotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de roscaCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
75002449230 V, 50/60 HzRotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de roscaCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
75002451120 V 60 HzRotor de 24 x 1,5/2,0 mL con tapa de biocontención ClickSealCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
75002495230 V, 50/60HzRotor para hematocritoCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
Número de catálogo 75002496
Precio (CLP)
-
Requisitos eléctricos:
120 V 60 Hz
Incluye:
Rotor para hematocrito
Descripción:
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación

Acelere los procesos de preparación de muestras sistemática hasta 17 000 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Thermo Scientific MicroCL se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífugas ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.

Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta x g con una rápida aceleración y deceleración.
    • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución idónea para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCSA, CE, IVD
DescripciónCentrífuga MicroCL 17, con ventilación
Dimensiones (Al x An x F)8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm)
Requisitos eléctricos120 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
IncluyeRotor para hematocrito
Peso neto23.1lb. (10.5 kg)
Nivel de ruido56 dB(A)
Tipo de productoCentrífuga de sobremesa
RotorHematocrit Rotor
Tiempo de actividadDe 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
EstándaresIEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Intervalo de temperatura (métrico)Temperatura ambiente
Tensión120 V
Garantía2 años
Capacidad24 x 1.5/2.0mL
RCF máx.17000 x G
Vel. máx13,300rpm
Línea de productosThermo Scientific
RefrigeradoNo
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What rotor does the MicroCL 17 Microcentrifuge, Ventilated (Cat. No. 75002496) come with?

The MicroCL 17 Microcentrifuge, Ventilated (Cat. No. 75002496) comes with a Hematocrit rotor.