Rotor de ángulo fijo de A23-6 x 100
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo de A23-6 x 100

Desarrolle diversas aplicaciones con los múltiples adaptadores para tubos de tamaño más reducido con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A23-6 x 100.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
750030066 x 100 mL
Número de catálogo 75003006
Precio (CLP)
-
Capacidad:
6 x 100 mL

Desarrolle una amplia variedad de aplicaciones con los múltiples adaptadores para tubos de tamaño más reducido con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A23-6x100. Las innovaciones—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de control de la velocidad en las tapas del rotor—, reducen el tiempo de preparación de la centrifugación y garantizan que el rotor se fije de forma segura.

Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:

  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones

Identificación instantánea de rotores Auto-ID:

  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.

Asa de control de velocidad:

  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Ángulo25°
DescripciónRotor de ángulo fijo A23-6x100
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Factor K503
Diámetro máx. del tubo38 mm
Longitud máx. del tubo105 mm
Peso neto15,8 lb (7,2 kg)
Radio (métrico)102 mm
Radio mín. (métrico)34 mm
BiocontainmentSí
Capacidad6 x 100 mL
MaterialAluminio
RCF máx.62.976 x g
Vel. máx23.500 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How long will the delivery take?

It is location dependent. Delivery times typically range from 2-8 weeks depending on product availability, customization requirements, and your location. Contact your sales representative for current lead times.

What is the warranty on Fiberlite rotors and metal rotors used with LYNX centrifuges?

Metal rotors 10 years, Fiberlite carbon fiber rotors 15 years

Where can I find chemical resistance information for the rotors and accessories?

Chemical resistance charts are included in the user manual and additional information is available through technical support.

How can I know what tubes can be used in my LYNX rotors?

The rotor guide of LYNX centrifuges is available on the product page under #documents