A27-6 x 50 Fixed Angle Rotor
Thermo Scientific™

A27-6 x 50 Fixed Angle Rotor

Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL Fixed-Angle Rotor를 사용하여 높은 RCF 성능으로 작동하면서 모든 속도에서도 시료의 저온을 유지할 수 있습니다.
Have Questions?
카탈로그 번호용량
750030076 x 50mL
카탈로그 번호 75003007
제품 가격(KRW)
-
용량:
6 x 50mL

Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL Fixed-Angle Rotor는 Thermo Scientific™ Auto-Lock™ 로터 교체, Thermo Scientific™ Auto-ID™ 즉각적인 로터 식별 및 각 로터 뚜껑의 스피드 핸들과 같은 로터의 혁신으로 구동 설정 시간이 짧아지는 동시에 로터가 안전해서 안정감을 주는 것이 특징이며, 이를 사용하여 높은 RCF 성능으로 작동하면서 모든 속도에서도 시료의 저온을 유지할 수 있습니다.

자동 잠금 로터 교체:

  • 버튼을 눌러 3초 내에 로터를 안전하게 교체
  • 안전 및 편리성 개선
  • 공구가 필요하지 않음
  • 로터 및 애플리케이션을 빠르게 변경

Auto-ID 빠른 로터 식별:

  • 로터를 즉각적으로 식별
  • 원심분리기 매개변수로 자동 장착되는 로터 규격
  • 실행 설정 시간을 줄이고 안전성 개선

스피드 핸들:

  • 뚜껑이 잘 부착되어 있도록 로터 뚜껑 밀착성 강화 및 간소화
  • 로터를 더 쉽고 안전하게 들어올리고 옮길 수 있도록 가벼운 디자인으로 추가 개선
사양
각도34°
설명A27-6 x 50 Fixed Angle Rotor
용도(장비)Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 초고속 원심분리기
K 계수485
최대 튜브 직경29 mm
최대 튜브 길이108 mm
순중량5.58kg
반경(미터법)97mm
반경(미터법) 최소24mm
BiocontainmentYes
용량6 x 50mL
물질알루미늄
최대 RCF79,057 x g
최대 속도27,000rpm
유형고정각
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

How long will the delivery take?

It is location dependent. Delivery times typically range from 2-8 weeks depending on product availability, customization requirements, and your location. Contact your sales representative for current lead times.

What is the warranty on Fiberlite rotors and metal rotors used with LYNX centrifuges?

Metal rotors 10 years, Fiberlite carbon fiber rotors 15 years

Where can I find chemical resistance information for the rotors and accessories?

Chemical resistance charts are included in the user manual and additional information is available through technical support.

How can I know what tubes can be used in my LYNX rotors?

The rotor guide of LYNX centrifuges is available on the product page under #documents