Rotor basculante TH-13 6 x 50 ml
Thermo Scientific™

Rotor basculante TH-13 6 x 50 ml

Logre una separación en gradientes o sedimentación directa en la parte inferior del tubo con estos rotores, diseñado para tubos cónicos o redondos.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
750030106 x 50 mL
Número de catálogo 75003010
Precio (MXN)
-
Capacidad:
6 x 50 mL
Logre una separación en gradientes o sedimentación directa en la parte inferior del tubo con el rotor basculante Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 ml, diseñado para tubos cónicos o redondos.

Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Intercambio de rotores

  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones

Thermo Scientific™ Auto-ID™Identificación instantánea de rotor

  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.

Asa de control de velocidad

  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Ángulo90°
DescripciónRotor basculante TH13-6x50
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Factor K1503
Diámetro máx. del tubo29 mm
Longitud máx. del tubo104 mm
Peso neto15,8 lb (7,2 kg)
Radio (métrico)107 mm
Radio mín. (métrico)33 mm
BiocontainmentSí
Capacidad6 x 50 mL
MaterialCestillos de aluminio con titanio
RCF máx.30.314 x g
Vel. máx13.100 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How long will the delivery take?

It is location dependent. Delivery times typically range from 2-8 weeks depending on product availability, customization requirements, and your location. Contact your sales representative for current lead times.

What is the warranty on Fiberlite rotors and metal rotors used with LYNX centrifuges?

Metal rotors 10 years, Fiberlite carbon fiber rotors 15 years

Where can I find chemical resistance information for the rotors and accessories?

Chemical resistance charts are included in the user manual and additional information is available through technical support.

How can I know what tubes can be used in my LYNX rotors?

The rotor guide of LYNX centrifuges is available on the product page under #documents