Product Image
Thermo Scientific™

Centrífuga Heraeus™ Labofuge 300

El modelo Thermo Scientific Heraeus Labofuge 300 es una centrífuga de precio asequible para uso en consultorios médicos pequeños que se entrega con un rotor basculante.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
7500323012 x 15
Número de catálogo 75003230
Precio (MXN)
-
Capacidad:
12 x 15

El modelo Thermo Scientific Heraeus Labofuge 300 es una centrífuga de precio asequible para uso en consultorios médicos pequeños que se entrega con un rotor basculante.

Utilizada principalmente por consultorios médicos y laboratorios con pequeña capacidad de procesamiento de muestras, la centrífuga Heraeus Labofuge 300 procesa tubos con gel además de tubos de vidrio y de extracción sanguínea estándar.

El uso de tubos con una barrera de gel (tubos con gel) para realizar análisis de virus está cada vez más extendido. Inmediatamente después de extraer la muestra de sangre, estos tubos deben someterse a centrifugación. Al finalizar la centrifugación, el plasma sanguíneo aparece separado de los glóbulos rojos por una capa de gel. Esta capa de gel evita que se mezclen y la descomposición resultante de los virus. A diferencia de los rotores de ángulo fijo, que pueden producir contaminación dentro del tubo con gel, el rotor basculante de las centrífugas Heraeus Labofuge 300 asegura que el gel que forma la barrera se pegue a la pared del tubo sin restos de contaminación en el plasma. A continuación, los tubos se pueden almacenar o transportar a un laboratorio para realizar análisis de virus.
  • Centrifugación idónea de tubos de extracción de sangre
  • Sistema completo con rotor basculante y cubiletes con capacidad para 8 plazas × 15 ml
  • Calidad y fiabilidad excepcionales con motor de inducción y control por microprocesador

También existe un rotor de ángulo fijo de 35° de 12 plazas × 15ml, (75003760; se vende por separado).

Rotor basculante con 8 plazas × 15ml (76003265)

Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50 082-1, UVV VBG 7z test is not required. CE, CSA (120V only)
Velocidad de control300-4000 , ± 10 rpm
DescripciónLabofuge 300 Centrifuge
Dimensiones (Al x An x F)12.4 x 15 x 18.7 in. (31.5 x 38 x 47.5 cm)
Sistema de accionamientoBrushless
Requisitos eléctricos230 V 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura exterior (imperial)12.4 pulg
Altura exterior (métrico)31.5cm
Longitud (imperial) exterior18.7 pulg
Longitud (métrico) exterior47.5cm
Peso neto£ 66 (30kg)
Memoria para programasStores most recent settings
Tiempo de actividad0 a 99 min . además MANTENER
Tensión230 V
Vataje180w
Anchura exterior (imperial)15 in
Anchura exterior (métrico)38cm
Capacidad12 x 15
RCF máx.2028 x G
Vel. máx4000rpm
Línea de productosLabofuge
RefrigeradoNo
Unit Size-