Fiberlite™ F15-6 x 100y Festwinkelrotor für Sorvall™ Legend™ X1, XT
Thermo Scientific™

Fiberlite™ F15-6 x 100y Festwinkelrotor für Sorvall™ Legend™ X1, XT

Der Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y-Festwinkelrotor mit den sechs Plätzen eignet sich zur Verarbeitung von Proben bis 100 ml .
Have Questions?
KatalognummerFassungsvermögen
750036986 x 100 ml
Katalognummer 75003698
Preis (EUR)
3.210,00
Each
Fassungsvermögen:
6 x 100 ml
Preis (EUR)
3.210,00
Each
Verarbeiten Sie Proben bis zu 100 ml mit den sechs Positionen des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y Festwinkelrotors.

Fiberlite Rotoren:

  • Verkürzen Sie Laufzeiten bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts.
  • Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise gewährleistet strukturelle Integrität.
  • 15 Jahre Garantie

Technische Daten:

  • Fassungsvermögen: 6 x 100 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 15.000 U/min/24.652 x g†

Bestellinformationen:
Röhrchenadapter für F15-6x100 Rotor sind getrennt erhältlich. Ersatz-O-Ringe (021-069 -031) sind ebenfalls erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.

Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall Legend XT, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, SL 16, SL 40 Serie, Eppendorf™ 5810/5804 Serie und Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen.

Empfohlen für:
Pelletieren Sie Bakterien oder Hefezellen, und führen Sie die Aufreinigung von Nukleinsäuren und -zellen durch.

Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell

Specifications
Winkel25°
BeschreibungFiberlite F15-6 x 100y Festwinkelrotor
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F Zentrifugen
K-Faktor1536
Max. Röhrchendurchmesser38 mm
Max. Schlauchlänge105 mm
Min. Radius (metrisch)2,5 cm
BiocontainmentJa
Fassungsvermögen6 x 100 ml
Max. RZB24.652 × g
Max. Geschwindigkeit15.000 U/min
TypFestwinkelrotor
Unit SizeEach