Adaptadores de tubo de rotor TX-200

Adaptadores de tubo de rotor TX-200

Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad
75003771Tubo cónico de 15 mL
75003801Tubo de fondo redondo de 100 ml
7500380350 mL
75003808Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL
Número de catálogo 75003771
Precio (MXN)
-
Capacidad:
Tubo cónico de 15 mL
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Los adaptadores contienen una gran variedad de tubos, incluidos tubos de fondo redondo, cónicos, de orina, de extracción de sangre y microtubos.
  • Capacidad máxima de tubos: 4 × 100 ml
  • Diámetro externo máximo ×L: 48 × 122 mm
Especificaciones
Diámetro máx. del tubo16,5 mm
Longitud máx. del tubo121 mm
CapacidadTubo cónico de 15 mL
TipoAdaptador para tubos de rotor
Unit SizeEach