Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Thermo Scientific™

Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers

Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteDescripciónDimensiones (Largo x Ancho x Alto)
7500411636 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 30 mL350 x 286 x 25 mm
7500411032 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 30 mL400 x 210 x 25 mm
7500411215 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 100 mL400 x 210 x 40 mm
750041138 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 250 mL, 9 plataformas de 18 in400 x 210 x 58 mm
750041146 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 400 mL400 x 210 x 58 mm
750041154 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 600 mL400 x 210 x 64 mm
7500411816 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 100 mL355 x 288 x 40 mm
750041199 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 250 mL351 x 286 x 58 mm
750041208 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 400 mL351 x 286 x 58 mm
750041215 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 600 mL351 x 286 x 64 mm
7500412824 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 50 mL400 x 210 x 32 mm
7500412928 vasos de precipitadosVaso de precipitados de 50 mL351 x 286 x 32 mm
Número de catálogo 75004116
Precio (USD)
-
Admite:
36 vasos de precipitados
Descripción:
Vaso de precipitados de 30 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
350 x 286 x 25 mm

Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.

Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory

  • Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
  • Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers
  •  

Especificaciones
DescripciónVaso de precipitados de 30 mL
Dimensiones de la plataforma (L x An)11 x 14 in. or 12 x 14 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)350 x 286 x 25 mm
Para utilizar con (equipo)Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers
Admite36 vasos de precipitados
Tipo de productoBeaker Rack
Unit SizeEach