Adapters for HIGHConic III Rotor
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Adapters for HIGHConic III Rotor

Assorted adapters to be used with the HIGHConic III rotor
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량최대 튜브 직경최대 튜브 길이
750058071.5/2.0 mL11 mm40 mm
7500580238 mL25.5 mm110 mm
7500580316 mL18 mm123 mm
7500580412 mL16 mm96 mm
750058056.5 mL13.5 mm114 mm
750058063.5 mL11 mm100 mm
750058088 x 15 mL12 mm17 mm
750057705 mL17 mm100 mm
카탈로그 번호 75005807
제품 가격(KRW)
341,000
Pack of 2
용량:
1.5/2.0 mL
최대 튜브 직경:
11 mm
최대 튜브 길이:
40 mm
제품 가격(KRW)
341,000
Pack of 2
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
  • Adapters to run various tubes in HIGHConic III rotor
사양
설명Adapters for 1.5/2.0 mL microtubes used in HIGHConic III rotor
용도(장비)HIGHConic III rotor (75005709)
물질Polypropylene
최대 튜브 직경11 mm
최대 튜브 길이40 mm
위치 수2
팩당 수2
튜브 크기1.5/2 mL
튜브 유형Microtube
용량1.5/2.0 mL
유형Rotor Adapter
Unit SizePack of 2