Adaptadores para rotor HIGHConic III
Adaptadores para rotor HIGHConic III
Adaptadores para rotor HIGHConic III
Adaptadores para rotor HIGHConic III
Adaptadores para rotor HIGHConic III
Thermo Scientific™

Adaptadores para rotor HIGHConic III

Diversos adaptadores para utilizar con el rotor HIGHConic III
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadDiámetro máx. del tuboLongitud máx. del tubo
750058088 x 15 mL12 mm17 mm
7500580238 ml25,5 mm110 mm
7500580316 ml18 mm123 mm
7500580412 ml16 mm96 mm
75005805< 6,5/ml13,5 mm114 mm
750058063,5 ml11 mm100 mm
75005807De 1,5 a 2,0 ml11 mm40 mm
750057705 mL17 mm100 mm
Número de catálogo 75005808
Precio (MXN)
-
Capacidad:
8 x 15 mL
Diámetro máx. del tubo:
12 mm
Longitud máx. del tubo:
17 mm
Acomodar los tubos cónicos en los cubos de 50 ml para su uso con el rotor de ángel fijo Thermo Scientific HIGHConic III.
  • Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
Especificaciones
DescripciónAdaptadores para tubos de PCR de 15 ml
Para utilizar con (equipo)Rotor de ángel fijo HIGHConic III (75005709).
Diámetro máx. del tubo12 mm
Longitud máx. del tubo17 mm
Tamaño del tubo15 ml
Tipo de tuboCónicos
Capacidad8 x 15 mL
TipoAdaptador de rotor
Unit SizePack of 2