Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
El producto real puede variar
Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
Thermo Scientific™

Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8

Esta centrífuga ofrece una capacidad excepcional con un diseño compacto, una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para las aplicaciones clínicas y de investigación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosRefrigeradoDescripción
75007221230 V, 50/60HzNoCentrífuga pequeña de sobremesa SL 8
75007220120 V 60 HzNoCentrífuga pequeña de sobremesa SL 8
75007224230 V, 50/60 HzSíCentrífuga pequeña de sobremesa SL 8R
Número de catálogo 75007221
Precio (MXN)
-
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Refrigerado:
No
Descripción:
Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8
Gran capacidad de trabajo con un diseño compacto. La centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ SL 8, disponible en versiones ventilada y refrigerada, incorpora tecnologías innovadoras, como una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de los procesos y protocolos clínicos y de investigación.

Innovaciones clave:

  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo 3 segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
  • Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal† certificadas™, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • Capacidad basculante ampliada para hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo ello en una centrífuga de gran versatilidad.
  • Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12.000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30.279 x g.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
  • Opciones de programación ampliadas con nomenclatura alfanumérica para protocolos previamente guardados.
  • El intercambio de rotores Auto-Lock simplifica la limpieza mediante el acceso completo a la cámara.
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, 4 microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
  • Intercambio del rotor Auto-Lock para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones (procese tubos de 50 ml o microplacas y microtubos fácilmente).
Esta centrífuga también incluye:
  • Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA con un rendimiento de 17.850 rpm/30.279 x g (con centrífuga SL 8R), para garantizar la tranquilidad en el laboratorio.
  • Funcionamiento con un toque mediante protocolos previamente guardados y se admite el uso con guantes y detergente.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) para la programación, las condiciones del ciclo, las alertas y los mensajes de asistencia técnica. De conformidad con las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD
† Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadIEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónCentrífuga pequeña de sobremesa SL 8
Dimensiones (Al x An x F)31 x 37 x 48 cm (12,2 x 14,6 x 18,9 pulg)
Sistema de accionamientoInducción sin escobillas de accionamiento directo
Requisitos eléctricos230 V, 50/60Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura exterior (imperial)12,2 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial)26,8 in
Altura exterior (métrico)31 cm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico)67 cm
Longitud (imperial) exterior18,9 in
Longitud (métrico) exterior48 cm
ModeloSL 8
Nivel de ruido< 58 dB(A) (con rotor TX-150); < 61 dB(A) (con rotor MicroClick 24 x 2)
Perfil (aceleración/frenado)2 (estándar y suave)
Memoria para programas4 protocolos mediante clave de acceso directo, con opción de asignación de nombre y protección con contraseña disponible
RotorTX-150
Tiempo de actividad99 h 59 min, continuo
Características de seguridadSistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Tensión230 V
Vataje310 w
Anchura exterior (imperial)14,6 in
Anchura exterior (métrico)37 cm
Capacidad4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
RCF máx.3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Vel. máx4500 rpm (rotor TX-150), 16 000 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
RefrigeradoNo
Unit SizeEach