Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Thermo Scientific™

Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000

Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadPara utilizar con (equipo)
750073014 x 1000 mLFrasco para productos biológicos de 1000 ml
75003697100 x 9/10 mlTubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml
75003709164 x 4,5/6 mlTubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml
75003829Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 mlBolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml)
7500425520 x 50 mLRecipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal)
7500425248 x 50 mLTubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
750042534 x 500 mLFrasco Nalgene de 500 ml
750053924 x 250 mLFrasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
750073024 × 500 mlFrasco Corning de 500 ml
750073034 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundosSoportes de microplacas
750073044 x 750 mLFrasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750
750073058 x 250 mLFrasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
7500730696 x 15 mLTubos cónicos de 15 ml
Número de catálogo 75007301
Precio (MXN)
-
Capacidad:
4 x 1000 mL
Para utilizar con (equipo):
Frasco para productos biológicos de 1000 ml
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Frasco para productos biológicos de 1000 ml
Diámetro máx. del tubo126 mm
Longitud máx. del tubo140 mm
Tipo de tuboFrasco para productos biológicos de 1000 ml
Capacidad4 x 1000 mL
TipoAdaptador de rotor
Unit SizeEach