Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
El producto real puede variar
Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16
Thermo Scientific™

Centrífugas de bancos de sangre Cryofuge™ 8 y 16

La capacidad mejorada de 16 bolsas de sangre de 500 ml y el diseño fácil de usar permite trabajar con grandes volúmenes de forma más fácil y cómoda con los protocolos ya validados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosDescripción
75007673200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga Cryofuge 16
75007671200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga Cryofuge 8
75007674380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásicoCentrífuga Cryofuge 16
75007672380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásicoCentrífuga Cryofuge 8
75007678380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásicoCentrífuga Cryofuge 16 de alta resistencia
75007677380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásicoCentrífuga Cryofuge 16 de alta resistencia refrigerada por agua
Número de catálogo 75007673
Precio (MXN)
-
Requisitos eléctricos:
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásico
Descripción:
Centrífuga Cryofuge 16

La combinación de una mejor ergonomía y el diseño compacto con la configuración rápida de ciclos trazables y reproducibles convierten a las NUEVAS centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 y 16 en la opción perfecta para lograr una productividad simplificada del procesamiento de sangre.

Las centrífugas de bancos de sangre Cryofuge 8 y 16 incorporan varias funciones Thermo Scientific™ diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, entre las que se incluyen:
  • Función Auto-Door™: Esta función permite abrir y cerrar la puerta de la centrífuga de forma automática con tan solo accionar el botón pulsador.
  • Función Auto-Lid™: Esta función permite abrir y cerrar de manera instantánea el rotor con guardado de la tapa.
  • Interfaz Centri-Touch™: Esta pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos por medio de la función Thermo Scientific™ Centri-Cross™ al convertir los protocolos existentes.
  • Función Accumulated Centrifugal Effect (ACE™): Esta función ajusta de manera automática la duración del ciclo para tener en cuenta y eliminar las variaciones de aceleración/desaceleración que, de otro modo, impedirían la separación completa de las plaquetas.
  • Tecnología Eco-Spin™: Aprovéchese de un ahorro de energía de hasta el 64 por ciento gracias a los rotores con protección

Las centrífugas Cryofuge están disponibles en dos modelos, lo que ofrece flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o que se adapten a los flujos de trabajo existentes. Para necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias, la centrífuga Cryofuge 8 proporciona una capacidad de 6 bolsas de sangre de 550 ml y, mediante el uso del mismo sistema de cestillos, puede ampliarse a 8 bolsas de 550 ml. La centrífuga Cryofuge 16 se ha diseñado para ofrecer un procesamiento de sangre de alto rendimiento con una capacidad de 12 bolsas de 500 ml que puede ampliarse a 16 bolsas de 500 ml con las mismas opciones de cestillo. Todos los modelos están conformes con las últimas normativas de cumplimiento y seguridad mundiales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadUL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC
Tipo de controladorPantalla táctil Centri-Touch
DescripciónCentrífuga Cryofuge 16
Dimensiones (Al x An x F)39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm)
Sistema de accionamientoDuraFlex high torque brushless drive technology
Requisitos eléctricos200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásico
Frecuencia50/60 Hz
Tecnología ecológicaRefrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors
Peso neto1025.2 lb. (465 kg)
Otras funcionesSelección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error
Tipo de productoCentrífuga de banco de sangre
Perfil (aceleración/frenado)11 accel, 12 decel, multiple emulation profiles
Tiempo de actividad99 horas 59 min. 59 seg. (incrementos de 1 seg.)
EstándaresEN 61010-1 3.ª edición, IEC 61010-2-020 3.ª edición, IEC 61010-2-101 3.ª edición, EN 61326-1 Clase B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Intervalo de temperatura (métrico)De –20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C
Tensión220/230/240 V
GarantíaUnidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
Capacidad12 x 500 mL and 16 x 500 mL Blood Bags
RCF máx.7,187 x g
Vel. máx4,700 rpm
Línea de productosThermo Scientific
RefrigeradoSí
Unit SizeEach