Serie de centrífugas SL1 Plus
Thermo Scientific™

Serie de centrífugas SL1 Plus

Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloDimensiones (Al x An x F)RefrigeradoTensión
75009600Solo para uso general36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)No100/115/220/230 V
75009000Con certificación IVD36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)No100/115/220/230 V
75009030IVD36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)Sí100/115/220/230 V
75009031IVD14,2 x 24,6 x 26 inSí120 V
75009630Solo para uso general36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)Sí208/230 V
Número de catálogo 75009600
Precio (CLP)
-
Modelo:
Solo para uso general
Dimensiones (Al x An x F):
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
Refrigerado:
No
Tensión:
100/115/220/230 V

Las centrífugas de la serie SL1/SL1R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Cambie de forma rápida y segura entre 14 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Esta centrífuga compacta tiene una capacidad de hasta 1,6 L y puede centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml y 16 tubos cónicos de 50 ml con biocontención y es ideal para aplicaciones de rutina.

  • Facilidad de uso:

    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.

    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:

    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.

    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:

    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.

    Tecnología Thermo Scientific™SMARTSpin™ :

    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones

    Diseño que ahorra espacio:

    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.

    Bajo consumo energético:

    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
Dimensiones (Al x An x F)36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
Tipo de pantallaLED
Sistema de accionamientoInducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Incluyeel rotor debe adquirirse por separado
Memoriaalmacena hasta 6 programas
ModeloSolo para uso general
Tipo de productoCentrífuga de uso general
Perfil (aceleración/frenado)9 de aceleración/10 de frenado
Memoria para programasHasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
CantidadUnidad
Rotor incluidoNo
Características de seguridadDetección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/aSí
Tensión100/115/220/230 V
Capacidad4 x 400 ml con rotor TX-400
RCF máx.25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Vel. máx15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
RefrigeradoNo
Unit SizeEach