Fast-Freeze™ Flask Adapter
Fisher Scientific™

Fast-Freeze™ Flask Adapter

Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(영국식 단위)물질스타일
7547200
LABCONCO-7547200-EACH으로도 사용됨
0.75 in.Stainless SteelStraight
7545200
LABCONCO-7545200-EACH으로도 사용됨
0.75 in.Borosilicate GlassStraight
7545400
LABCONCO-7545400-EACH으로도 사용됨
0.5 to 0.75 in.Borosilicate GlassStraight
7545800
LABCONCO-7545800-EACH으로도 사용됨
0.75 in.Borosilicate Glass45° bend
7545600
LABCONCO-7545600-EACH으로도 사용됨
0.5 in.Borosilicate Glass45° bend
7547400
LABCONCO-7547400-EACH으로도 사용됨
0.5 in.Stainless Steel45° bend
7547600
LABCONCO-7547600-EACH으로도 사용됨
0.75 in.Stainless Steel45° bend
카탈로그 번호 7547200
LABCONCO-7547200-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
직경(영국식 단위):
0.75 in.
물질:
Stainless Steel
스타일:
Straight
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • 40 and 80 mL flasks take size 0.5 in. or 0.5 to 0.75 in.
  • Larger flasks fit size 0.75 in. or large end of 0.5 to 0.75 in.
사양
직경(영국식 단위)0.75 in.
직경(미터법)1.9 cm
용도(애플리케이션)For connecting fast freeze™ flasks to freeze-dryer valves
용도(장비)Fast freeze™ flask
높이(영국식 단위)0.75 in.
높이(미터법)1.905 cm
길이(영국식 단위)3.25 in.
길이(미터법)8.26 cm
스타일Straight
중량(영국식 단위)0.5 lb.
중량(미터법)0.2 kg
용량(미터법)40, 80 mL
물질Stainless Steel
유형Flask Adapter
Unit SizeEach