Rotor basculante de bioprocesamiento H-12000
Thermo Scientific™

Rotor basculante de bioprocesamiento H-12000

Integre el rotor basculante de bioprocesamiento Thermo Scientific™ H-12000 con las centrífugas a baja velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
770806 x 2400 mL
Número de catálogo 77080
Precio (MXN)
-
Capacidad:
6 x 2400 mL
Integre el rotor basculante de bioprocesamiento Thermo Scientific™ H-12000 con las centrífugas a baja velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP.
Especificaciones
Ángulo90°
DescripciónRotor de cestillo basculante de bioprocesamiento H-12000
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall serie RC 12
Factor K8117
RCF mín.3.610 x g
Radio (métrico)297,2 mm
Radio mín. (métrico)141 mm
Capacidad6 x 2400 mL
MaterialCuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
RCF máx.7.340 x g
Vel. máx4.700 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach