Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™

Lleve a cabo la dispensación precisa de volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto. Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Longitud (métrico)EsterilidadDescripción
786TS
también denominado 786
80 µl7,5 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 80 μl
191250 μl10,19 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto Samco; 250μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja)
191NL250 μl10,2 cmNo estérilPipeta de transferencia de volumen exacto de 250 μl
783NL20 μl5,3 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
784NL40 μl5,9 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
785NL60 μL6,5 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
786NL80 μL7,5 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
787NL100 μl8,3 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
788NL150 μL8,0 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto
784TS
también denominado 784
40 μl5,9 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 40 μl
785TS
también denominado 785
60 µl6,5 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 60 μl
787TS
también denominado 787
100 μl8,3 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 100 μl
93050 μl5,92 cmNo estérilPipetas de transferencia de doble bulbo de volumen exacto de 50 µl, no estériles
941200 μl8,89 cmNo estérilPipetas de transferencia de doble bulbo de volumen exacto de 200 μl, no estériles; Pipetas de transferencia de doble bulbo de volumen exacto de 200 μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja)
967TS
también denominado 967
400 μL10,59 cmNo estéril400 μL
788150 μl8,0 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 150 μl
967NL400 µl10,6 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 400 μl
930NL50 μl5,9 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 50 μl
941NL200 μl8,89 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 200 μl
966NL300 µl9,5 cmNo estérilPipetas de transferencia de volumen exacto de 300 μl
Número de catálogo 786TS
también denominado 786
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
80 µl
Longitud (métrico):
7,5 cm
Esterilidad:
No estéril
Descripción:
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 80 μl
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
  • Polietileno no tóxico a prueba de roturas
  • No estériles
  • Superficie de baja afinidad
  • Compatible con congelador
Especificaciones
DescripciónPipetas de transferencia de volumen exacto de 80 μl
Diámetro exterior (métrico)2,5 mm
GraduadoNo
Tipo de empaquetadoA granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
Desechables
Longitud (métrico)7,5 cm
MaterialLDPE
EsterilidadNo estéril
TipoPipetas de transferencia de volumen exacto
Volumen (métrico)80 µl
Unit SizeEach