Concentrador de vacío de ADN Labconco CentriVap

Concentrador de vacío de ADN Labconco CentriVap

Los concentradores de vacío de ADN CentriVap están diseñados para acelerar la evaporación de disolventes de muestras de ADN y otras muestras muy pequeñas.
Have Questions?
Número de catálogo 7970030
también denominado LABCONCO-7970030-EACH
Precio (USD)
-
La cabina de sobremesa compacta aloja el concentrador, rotor de ADN, bomba de vacío con diafragma, dos trampas de vidrio y todos los tubos de conexión. No se necesitan componentes adicionales para comenzar el procesamiento.
  • El inicio con un botón Quick-Start™ ahorra tiempo. Al pulsar un solo botón se inicia el rotor, el calentador, los temporizadores y la bomba de vacío. Tres botones Quick-Start independientes almacenan cada uno un programa definido por el usuario.
  • Sistema Quick-Stop™. Una vez caducado el tiempo de ejecución o pulsado el botón RUN/STOP, en cuestión de segundos la bomba de vacío se detiene, la válvula se abre para purgar el aire dentro de la cámara y el rotor se detiene.
  • La memoria almacena 9 programas definidos por el usuario. Los parámetros de temperatura, tiempo de calentamiento y tiempo de procesamiento se pueden ajustar fácilmente con solo pulsar unos botones.
  • Pantalla LCD de fácil lectura
  • El calentador de 300 vatios controlado por microprocesador suministra una cantidad controlada de calor del estado apagado hasta un máximo de 100 °C en incrementos de un grado.
  • Los tiempos de calentamiento y de procesamiento se definen por separado, cada uno de 1 a 999 minutos, por lo que el calentamiento puede programarse para apagarse antes del procesamiento y así proteger las muestras sensibles al calor de una exposición a calor excesivo después de que se haya evaporado el disolvente.
  • Botón PREHEAT
  • El movimiento centrífugo controlado por microprocesador se consigue mediante un motor sin escobillas capaz de alcanzar hasta 1725 rpm.
  • La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
  • La cámara de muestras resistente a la corrosión acepta una amplia variedad de rotores.
  • Se incluye el rotor de ADN versátil. Admite hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml cada uno y 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml cada uno.
  • La bomba de diafragma integrada resistente a la corrosión alcanza un vacío de 29,6 mm Hg y tiene una capacidad de bombeo de 34 litros por minuto.
  • La válvula de liberación de vacío automática evita la pérdida de muestra al liberar el vacío antes de que el rotor se detenga y durante los fallos de suministro eléctrico. La nueva válvula de mayor tamaño tarda menos tiempo en liberar el vacío.
  • El sellado de la tapa grande sin fenol garantiza un buen vacío sin posibilidad de contaminación por fenol.
  • El cierre de tapa con sensor de seguridad bloquea la tapa en su posición cuando el rotor está girando y evita la puesta en marcha cuando la tapa está abierta.
  • El retardo de vacío integrado evita la vibración al permitir al rotor alcanzar la velocidad antes de aplicar el vacío.
  • La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
  • La pantalla LCD fácil de leer presenta mensajes al usuario para establecer los parámetros del sistema y muestra el número de programa, las temperaturas reales y ajustadas, el punto de calor y el tiempo de procesamiento restante.
  • Dos trampas de vidrio de 177 milímetros protegen la bomba de vacío y el medio ambiente. Una está situado entre la cámara y la bomba de vacío. La otra se encuentra en la salida de escape de la bomba.
  • La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
  • Listado ETL (modelos de 115 voltios)
  • Conformidad con CCE (Comunidad Económica Europea) (modelos de 230 V)
  • Se suministra con garantía de un año completo con respecto a defectos en materiales y mano de obra.
Especificaciones
Fondo (imperial)26.1 in.
Fondo (métrico)66.3 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)40,3 x 66,2 x 28,44 cm (15,9 x 26,1 x 11,2 pulg.) (An x P x Al)
Altura (imperial)11.2 in.
Altura (métrico)28.4 cm
Peso (imperial)100,0 lb
Peso (métrico)45,0 kg
Anchura (imperial)15.9 in.
Anchura (métrico)40.4 cm
Material de la cámaraAluminio revestido de epoxi
Unit SizeEach