Search
Search

| Número de catálogo | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 800-05791-01 | Sonda de un solo uso con brida de 220mm | 10 unidades |
| 800-05741-01 | Sonda de un solo uso con brida de 120 mm | 10 unidades |
| 800-05751-01 | Sonda de un solo uso con brida de 120 mm | 25 unidades |
| 800-05761-01 | Sonda de un solo uso con brida de 120 mm | 50 unidades |
| 800-05771-01 | Sonda de un solo uso con brida de 120 mm | 100 unidades |
| 800-05781-01 | Sonda de un solo uso con brida de 120 mm | 500 unidades |
| 800-05801-01 | Sonda de un solo uso con brida de 220mm | 25 unidades |
| 800-05811-01 | Sonda de un solo uso con brida de 220mm | 50 unidades |
| 800-05821-01 | Sonda de un solo uso con brida de 220mm | 100 unidades |
| 800-05831-01 | Sonda de un solo uso con brida de 220mm | 500 unidades |
Fabricado con acero inoxidable 316L, acabado sanitario (15Ra) y óptica de zafiro de alta pureza de origen exclusivo, el biorreactor Thermo Scientific™ MarqMetrix™ SingleUse BallProbe™ ofrece una medición Raman exacta y precisa sin poner en peligro la esterilidad de sus lotes de alto valor. Envasada en bolsas desprendibles, la sonda se puede esterilizar mediante autoclave, vapor in situ (VIS) o EtO, o integrarse en sistemas más grandes de un solo uso y esterilizarse con rayos gamma (50 kGy). Diseñada para facilitar su uso, la sonda estéril se conecta fácilmente a la interfaz de fibra óptica del sistema Raman, lo que permite obtener información química valiosa en tiempo real. Para garantizar la pureza del lote, basta con desechar la sonda una vez finalizado el proceso.
Diseñado para condiciones de bioprocesamiento
El biorreactor de un solo uso MarqMetrix BallProbe, creado para cumplir con los requisitos de la industria de bioprocesamiento, es compatible con puertos estándar Pg13,5. Mida los niveles de nutrientes del medio, la densidad de células viables y mucho más con sondas que coinciden con el factor de forma de las sondas de oxígeno disuelto (OD) para bioprocesos. La configuración estándar incluye una brida soldada que evita que la sonda se salga del puerto y fija las longitudes de inmersión a 220 mm o 120 mm.
El biorreactor de un solo uso BallProbe se acopla fácilmente al cabezal de fibra de un solo uso Thermo ScientificTM MarqMetrixTM, la interfaz de fibra óptica del analizador Thermo ScientificTM MarqMetrixTM All-In-One Process Raman. El cabezal de fibra de un solo uso MarqMetrix de nuevo diseño cuenta con un racor patentado que facilita la conexión y desconexión segura del biorreactor de un solo uso BallProbe. Los usuarios finales deben tener un cabezal de fibra de un solo uso MarqMetrix para utilizar los biorreactores BallProbe de un solo uso (un cabezal de fibra MarqMetrix estándar se puede convertir al modelo de cabezal de fibra de un solo uso MarqMetrix).
Características y ventajas
Aplicaciones
Condiciones de funcionamiento
Productos relacionados