Tubos de PVC de plástico transparente Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tubos de PVC de plástico transparente Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2

Realice una amplia variedad de aplicaciones no médicas con estos tubos de plástico PVC transparente 180, que resisten el endurecimiento y la decoloración.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)Longitud global (imperial)Formato
8000-00255/32 pulg7/32 pulg50 ftCase of 50
8000-00021/32 pulg3/32 pulg50 ftCase of 50
8000-00041/16 pulg1/8 in50 ftCase of 50
8000-00063/32 pulg5/32 pulg50 ftCase of 50
8000-00101/8 pulg3/16 pulg50 piesEach
8000-90101/8 in3/16 in250 ftCase of 250
8000-90201/8 pulg1/4 pulg250 piesEach
8000-00303/16 pulg5/16 pulg50 piesEach
8000-90303/16 pulg5/16 pulg250 piesEach
8000-00601/4 pulg3/8 pulg50 piesEach
8000-90601/4 in3/8 in250 ftCase of 250
8000-50601/4 in3/8 in500 ftCase of 500
8000-00701/4 pulg7/16 pulg50 piesEach
8000-00801/4 pulg1/2 pulg50 piesEach
8000-40801/4 pulg1/2 pulg100 piesEach
8000-00905/16 pulg7/16 pulg50 piesEach
8000-10905/16 in7/16 in50 ftEach
8000-1090PK
también denominado 8000-1090
5/16 in7/16 in50 ftPack of 10
8000-40905/16 in7/16 in100 ftCase of 100
8000-90905/16 pulg7/16 pulg250 piesEach
8000-01005/16 pulg1/2 pulg50 piesEach
8000-01105/16 pulg9/16 pulg50 piesEach
8000-01203/8 pulg1/2 pulg50 piesEach
8000-91203/8 in1/2 in250 ftCase of 250
8000-51203/8 in1/2 in500 ftCase of 500
8000-01303/8 pulg9/16 pulg50 piesEach
8000-01403/8 pulg5/8 pulg50 piesEach
8000-91801/2 in5/8 in250 ftEach
8000-01901/2 pulg11/16 pulg50 piesEach
8000-02001/2 pulg3/4 pulg50 piesEach
8000-03103/4 pulg1 pulg50 piesEach
8000-03501 pulg1-1/4 pulg50 piesEach
8000-1350PK
también denominado 8000-1350
1 in1-1/4 in50 ftPack of 10
8000-03701 in1-3/8 in50 ftCase of 50
Número de catálogo 8000-0025
Precio (USD)
-
Diámetro interior (imperial):
5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial):
7/32 pulg
Longitud global (imperial):
50 ft
Unit Size:
Case of 50

Realice una amplia variedad de aplicaciones con el tubo de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran gama de productos químicos. Fabricado con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad, este tubo está disponible en cajas de 50, 100, 250 y 500'. Cumple con la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal sobre alimentación, medicamentos y cosméticos de EE. UU., así como con las normas de la USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico.

  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
  • Equivalente a tubos Tygon™ R-3603
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 12 pulgadas para facilitar la identificación y la medición (salvo las excepciones que se señalan a continuación)
  • Dureza de durómetro Shore A, 55
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Nota: los siguientes tamaños no están impresos: 8000, -0002, -0004, -0006, -0010, -0025, -1090

No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMeets Food Additives Amendment of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; also USDA and U.S. Pharmacopeia Class VI requirements for plastic materials.
Presión máxima30 psig at 73°F (23°C), 15psig at 125°F (52°C)
Cantidad de embalaje1 piece of tubing 50 ft in length
Grosor (imperial)1/32 in.
Diámetro interior (imperial)5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial)7/32 pulg
MaterialPVC
Longitud global (imperial)50 ft
Unit SizeCase of 50