Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 8000-0070 | 1/4 pulg | 7/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0002 | 1/32 pulg | 3/32 pulg | 50 ft | Case of 50 |
| 8000-0004 | 1/16 pulg | 1/8 in | 50 ft | Case of 50 |
| 8000-0006 | 3/32 pulg | 5/32 pulg | 50 ft | Case of 50 |
| 8000-0010 | 1/8 pulg | 3/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-9010 | 1/8 in | 3/16 in | 250 ft | Case of 250 |
| 8000-9020 | 1/8 pulg | 1/4 pulg | 250 pies | Each |
| 8000-0025 | 5/32 pulg | 7/32 pulg | 50 ft | Case of 50 |
| 8000-0030 | 3/16 pulg | 5/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-9030 | 3/16 pulg | 5/16 pulg | 250 pies | Each |
| 8000-0060 | 1/4 pulg | 3/8 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-9060 | 1/4 in | 3/8 in | 250 ft | Case of 250 |
| 8000-5060 | 1/4 in | 3/8 in | 500 ft | Case of 500 |
| 8000-0080 | 1/4 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-4080 | 1/4 pulg | 1/2 pulg | 100 pies | Each |
| 8000-0090 | 5/16 pulg | 7/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-1090 | 5/16 in | 7/16 in | 50 ft | Each |
| 8000-1090PK también denominado 8000-1090 | 5/16 in | 7/16 in | 50 ft | Pack of 10 |
| 8000-4090 | 5/16 in | 7/16 in | 100 ft | Case of 100 |
| 8000-9090 | 5/16 pulg | 7/16 pulg | 250 pies | Each |
| 8000-0100 | 5/16 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0110 | 5/16 pulg | 9/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0120 | 3/8 pulg | 1/2 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-9120 | 3/8 in | 1/2 in | 250 ft | Case of 250 |
| 8000-5120 | 3/8 in | 1/2 in | 500 ft | Case of 500 |
| 8000-0130 | 3/8 pulg | 9/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0140 | 3/8 pulg | 5/8 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-9180 | 1/2 in | 5/8 in | 250 ft | Each |
| 8000-0190 | 1/2 pulg | 11/16 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0200 | 1/2 pulg | 3/4 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0310 | 3/4 pulg | 1 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-0350 | 1 pulg | 1-1/4 pulg | 50 pies | Each |
| 8000-1350PK también denominado 8000-1350 | 1 in | 1-1/4 in | 50 ft | Pack of 10 |
| 8000-0370 | 1 in | 1-3/8 in | 50 ft | Case of 50 |
Realice una amplia variedad de aplicaciones con el tubo de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran gama de productos químicos. Fabricado con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad, este tubo está disponible en cajas de 50, 100, 250 y 500'. Cumple con la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal sobre alimentación, medicamentos y cosméticos de EE. UU., así como con las normas de la USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico.
No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.