Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180

Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando estos tubos métricos de PVC 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)Diámetro exterior (imperial)
8001-01021 mm2 mm
8001-02042 mm4 mm
Número de catálogo 8001-0102
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Diámetro interior (métrico):
1 mm
Diámetro exterior (imperial):
2 mm

Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180. Fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad. Disponibles en tamaño real en sistema métrico, etiquetados y marcados para cortar con facilidad salvo que se indique lo contrario.

Características:
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Resiste el endurecimiento, la decoloración y una amplia gama de productos químicos —ofrece estabilidad dimensional.
  • Excelente para una amplia variedad de pequeñas aplicaciones de sobremesa, este tubo es transparente, no tóxico y no contaminante
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos regulares para facilitar la identificación y la medición (n.º de cat.  8001-0102, -0204, -0305, y -0406 no están impresos)

Información para pedidos:

En packs de 25 m (10m para los tres tamaños más grandes)

Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com.

 

Advertencia: No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMaterial de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
DurezaDurometer 60(A)
Max. Operating Temperature (English)160°F
Max. Operating Temperature (Metric)71°C
Presión máxima100 psig at 73°F, 50 psig at 125°F
Cantidad de embalaje25
Grosor (imperial)0,01 in
Grosor (métrico)0,5 mm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorClear
Diámetro interior (imperial)0,039 in
Diámetro exterior (imperial)0,078 in
Diámetro interior (métrico)1 mm
Diámetro exterior (imperial)2 mm
FlexibilityBend Radius 4xOD
MaterialPVC
Longitud global (imperial)82 pies
Longitud global (métrico)25 m
Tipo de productoFlexible Tubing
Unit SizeCase of 25