Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Thermo Scientific™

Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8

Aproveche los tubos translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 para la transferencia de líquidos químicos agresivos y corrosivos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)
8051-05003/8 pulg1/2 pulg
8051-01251/16 pulg1/8 pulg
8051-01871/8 pulg3/16 pulg
8051-02505/32 pulg1/4 pulg
8051-03751/4 pulg3/8 pulg
Número de catálogo 8051-0500
Precio (CLP)
-
Diámetro interior (imperial):
3/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg

Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270°C to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.

Features:
  • Wider temperature range -270° to +260°C (-518° to +500°F)
  • High level of inertness for high purity applications
  • Sterilization by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
  • Two 25' coils per case except larger sizes

Note:

Do not sterilize by radiation. Should not be used with molten alkali metals, elemental fluorine and fluorine precursors at elevated temperatures or concentrated perchloric acid.

Please recycle the corrugate cartons in which your Nalgene products are packaged.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMateriales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
DurezaDurómetro 60(D)
Max. Operating Temperature (English)500 °F
Max. Operating Temperature (Metric)de 260 °C
Presión máxima85 psig a 185 °C (85 °F)
Cantidad de embalaje25
Grosor (imperial)1/16 pulg
Grosor (métrico)0,16 cm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTransparente
Diámetro interior (imperial)3/8 pulg
Diámetro exterior (imperial)1/2 pulg
Diámetro interior (métrico)9,5 mm
Diámetro exterior (imperial)13 mm
FlexibilityRadio de curvatura de 10xDE
MaterialPFA
Longitud global (imperial)25 pies
Longitud global (métrico)7,62 m
Tipo de productoTubos semirrígidos
Unit SizeEach