Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Thermo Scientific™

Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50

Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Una superficie con un bajo nivel de unión hace que estos tubos flexibles y duraderos resulten idóneos para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)
8060-00601/4 pulg3/8 pulg
8060-00201/16 pulg1/8 pulg
8060-00301/8 pulg1/4 pulg
8060-00403/16 pulg5/16 pulg
8060-00503/16 pulg3/8 pulg
8060-00701/4 pulg7/16 pulg
8060-00801/4 pulg1/2 pulg
8060-01005/16 pulg1/2 pulg
8060-01201,9 cm (3 x 8 pulg)1,9 cm (1 x 2 pulg)
8060-01303/8 pulg9/16 pulg
8060-01403/8 pulg5/8 pulg
8060-01901/2 pulg11/16 pulg
8060-02001/2 pulg3/4 pulg
8060-02605/8 pulg7/8 pulg
8060-03103/4 pulg1 pulg
Número de catálogo 8060-0060
Precio (CLP)
242.903
Each
Diámetro interior (imperial):
1/4 pulg
Diámetro exterior (imperial):
3/8 pulg
Precio (CLP)
242.903
Each

Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.

Los tubos translúcidos de gran pureza no contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50

Información para pedidos:

En cajas de 15,2 m (50 pies) con doble envase.

Nota:

No previsto para uso invasivo.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A.
FlexibilidadRadio de curvatura de 4xDE
Dureza50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English)450 °F
Max. Operating Temperature (Metric)de 232 °C
Presión máxima7 psig a 320 °C (160 °F)
Cantidad de embalaje50
Grosor (imperial)1/16 pulg
Grosor (métrico)0,16 cm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTranslúcido
Diámetro interior (imperial)1/4 pulg
Diámetro exterior (imperial)3/8 pulg
Diámetro interior (métrico)6,4 mm
Diámetro exterior (imperial)9,5 mm
MaterialSilicona curada con platino
Longitud global (imperial)50 pies
Longitud global (métrico)15,24 m
Tipo de productoTubos flexibles
Unit SizeEach