Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing
Actual product may vary
Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing
Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing
Thermo Scientific™

Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing

단백질 및 식품의 흡수를 최소화합니다. 유연하면서도 내구성이 강한 이 튜빙은 낮은 결합력의 표면을 가지고 있어 다양한 펌프 및 전달 애플리케이션에 이상적입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(영국식 단위) 내부직경(영국식 단위) 외부
8060-01005/16 in.1/2 in.
8060-00201/16 in.1/8 in.
8060-00301/8 in.1/4 in.
8060-00403/16 in.5/16 in.
8060-00503/16 in.3/8 in.
8060-00601/4 in.3/8 in.
8060-00701/4 in.7/16 in.
8060-01203/8 in.1/2 in.
8060-01303/8 in.9/16 in.
8060-01403/8 in.5/8 in.
8060-01901/2 in.11/16 in.
8060-02001/2 in.3/4 in.
8060-02605/8 in.7/8 in.
8060-03103/4 in.1 in.
카탈로그 번호 8060-0100
제품 가격(KRW)
292,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
343,000
할인액 51,000 (15%)
Each
직경(영국식 단위) 내부:
5/16 in.
직경(영국식 단위) 외부:
1/2 in.
제품 가격(KRW)
292,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
343,000
할인액 51,000 (15%)
Each

단백질 및 식품의 흡수를 최소화합니다. 유연하고 내구성이 강한 Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing은 낮은 결합력의 표면을 가지므로 제약, 실험실, 생물공정 제조, 식음료 산업의 다양한 펌프 및 전달 애플리케이션에 이상적입니다.

고순도, 반투명 튜빙으로 전달 유체에 침출될 수 있는 프탈레이트 가소제나 과산화물을 포함하지 않습니다.
  • 무미, 무취, 세포독성 없음, 발열인자 없음, 용혈성 없음(nonhemolytic)
  • 고압 멸균 가능(autoclavable), 감마선 조사, EtO 및 화학적인 방법으로 멸균 처리 가능
  • 경도(Durometer hardness): Shore A, 50

주문 정보:

50′(15.2m) 케이스에 이중 백(double bag) 포장.

참고:

외과 용도가 아닙니다.

사양
인증/적합성Meets FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials; and 3A sanitary standards.
유연성4 x OD bend radius
경도50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English)450°F
Max. Operating Temperature (Metric)232°C
최대 압력10 psig at 320°F (160°C)
포장 수량50
두께(영국식 단위)3/32 in.
두께(미터법)0.24 cm
오토클레이브 가능Autoclavable
색상Translucent
직경(영국식 단위) 내부5/16 in.
직경(영국식 단위) 외부1/2 in.
직경(미터법) 내부7.9 mm
직경(미터법) 외부13 mm
물질Platinum-cured Silicone
전체 길이(영국식 단위)50 ft.
전체 길이(미터법)15.24 m
제품 유형Flexible Tubing
Unit SizeEach