Patrones de tamaño de partículas de sílice serie 8000
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño de partículas de sílice serie 8000

Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante estas microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
80700,7 μm
81001 μm
81501,5 μm
Número de catálogo 8070
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
0,7 μm
Ofrezca una mayor durabilidad y estabilidad química al emplear disolventes mediante patrones de tamaño de partículas de sílice Thermo Scientific™ serie 8000, que están formados por microesferas de sílice monodispersas utilizadas para la calibración de instrumentos y como separadores. Los patrones están calibrados y certificados con diámetros medios trazables al NIST™, y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de medición de partículas.

Características:

  • Estos patrones están diseñados para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas.
  • Las esferas opacas proporcionan más contraste que las partículas de polímero en haces ópticos y de electrones; al igual que el vidrio, el sílice tiene una densidad mucho más elevada que poliestireno.
Especificaciones
AditivoNinguno
Concentración2 % de sólidos
DescripciónDiseñadas para aplicaciones que requieren esferas inorgánicas monodispersas, las partículas de sílice de la serie 8000 tienen una densidad mucho mayor que las partículas de polímero.
Diámetro (métrico)0,7 μm
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
MaterialSilicio amorfo
Densidad de las partículas1,8 a 2,2 g/cm³
Cantidad15 ml
Índice de refracciónDe 1,40 a 1.46 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 0,03 µm, 4,1 % CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
Para utilizar con (aplicación)Calibración del instrumento
Tipo de productoTamaño estándar de partículas de sílice
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.