Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Thermo Scientific™

Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode

방수 BNC 커넥터와 최고 성능의 일반용 유리체 복합 전극을 사용하여 정확한 pH 측정을 수행하십시오.
Have Questions?
카탈로그 번호커넥터 유형
8102BNUWPWPBNC 커넥터
카탈로그 번호 8102BNUWP
제품 가격(KRW)
780,000
Each
커넥터 유형:
WPBNC 커넥터
제품 가격(KRW)
780,000
Each

방수 BNC 커넥터를 포함하는 일반용 최고 성능 유리체 복합 전극인 Thermo Scientific™ Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode를 이용하여 정확한 pH 측정을 수행하십시오. pH 반응은 온도 변화에 무관하며 BNC 연결이 있는 pH 측정기에서 사용할 수 있습니다.

포함:

  • 60ml Orion ROSS 전극 충진 용액 병, 810007
  • 요구 사항:

  • 보정용 pH 완충액
  • 플라스틱 또는 유리 비커
  • 자석 교반기 또는 Orion 교반기 프로브
  • 증류수 또는 탈이온수
  • 호환 가능한 장치:

    방수 BNC 커넥터는 Thermo Scientific™ Orion Star™ Series 측정기 및 경쟁 측정기 모델의 표준 BNC 커넥터와 호환됩니다.

    권장 용도:

  • Q.C. 및 연구 응용
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    설명유리체 복합 전극
    드리프트<0.002pH/일
    충전 용액 유형3M KCl
    포함60ml Orion ROSS 전극 충진 용액 병
    내부 참조ROSS
    길이(영국식 단위) 케이블39.4 in.
    길이(미터법) 케이블1m
    정밀도0.01
    온도(영국식 단위) 작동32° ∼ 212°F
    커넥터 유형WPBNC 커넥터
    접합부세라믹
    물질유리체
    작동 온도(미터법) 작동0° ∼ 100°C
    유형pH Electrode
    pH 범위0 ∼ 14
    Unit SizeEach