Product Image
Thermo Scientific™

Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Handle

Para su uso con: Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos; Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
8250-0020Case of 6 or Pack of 1
Número de catálogo 8250-0020
Precio (CLP)
-
Cantidad:
Case of 6 or Pack of 1

Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).

Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.

Key Features:
  • Convenient shoulder handles allow easy carrying and pouring, even with gloved hands
  • Available in 10, 20, and 50L sizes for a variety of biopharmaceutical applications
  • Graduated to contain in 1 gal. and 5L increments for ease of use
  • Nalgene Top Works Fluid Transfer Systems (Cat. No. 2135) permits convenient liquid aseptic transfer
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof†

Ordering Information:

  • Additional closure options are Nalgene Quick Filling/Venting Closures (Cat. No. 2158) or Nalgene Filling/Venting Closures (Cat. No. 2162)
  • Additional accessories include Nalgene Barbed Bulk Head Fittings (Cat. No. 6149)
  • Custom Tubing Sets are available-please refer to Thermo Scientific Custom Tubing Set Configurator at www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Especificaciones
Capacidad (imperial)2,6 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
DescripciónPolypropylene Carboy w/Handles (Manufactured in our state-of-the-art Suzhou, China facility)
Diámetro exterior (métrico)250 mm
Para utilizar con (aplicación)For use with large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage
Altura con tapón (métrico)389 mm
IncluyeMangos
N.º por caja6/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
CantidadCase of 6 or Pack of 1
Volumen hasta el borde (imperial)3 gal
Volumen hasta el borde (métrico)12 L
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Capacidad (métrico)10 L
ColorBlanco
MaterialPolypropylene
Tipo de productoCarboy with Handle
Unit SizeCase of 6