Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 直径(メートル法) | 数量 | 表面酸充填 | 濃度 |
|---|---|---|---|---|
| 83000550100390 | 0.2 μm | 100 mL | Medium Acid | 10% |
| 73003305100250 | 2 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 73003305100350 | 2 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 73003305100450 | 2 μm | 1000 mL | High Acid | 10% |
| 73003420100250 または、製品番号MCG-73003420100250-EACH | 3 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 73003420100350 | 3 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000520100290 | 0.2 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 83000520100390 | 0.2 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000520100490 | 0.2 μm | 1000 mL | High Acid | 10% |
| 83000550100290 | 0.2 μm | 15 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000550100490 | 0.2 μm | 1000 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000720100290 | 0.3 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 83000720100390 | 0.3 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000750100290 | 0.3 μm | 15 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000750100390 | 0.3 μm | 100 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000920100290 | 0.4 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 83000920100390 | 0.4 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000970100290 | 0.4 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 83000970100390 | 0.4 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| 83000970100490 | 0.4 μm | 1000 mL | Low Acid | 10% |
| 93000570100290 | 0.2 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 93000570100390 | 0.2 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| 93001891100290 | 0.85 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 93001891100390 | 0.85 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| W004CA | 0.4 μm | 15 mL | Low Acid | 4% |
| W050CA | 0.5 μm | 15 mL | Medium Acid | 4% |
| W050CB | 0.5 μm | 100 mL | Medium Acid | 4% |
| W080CA | 0.85 μm | 15 mL | Medium Acid | 4% |
| W080CB | 0.85 μm | 100 mL | Medium Acid | 4% |
| W090CA | 0.9 μm | 15 mL | High Acid | 4% |
| W090CB | 0.9 μm | 100 mL | High Acid | 4% |
| W400CA | 4.0 μm | 15 mL | High Acid | 4% |
| W400CB | 4.0 μm | 100 mL | High Acid | 4% |
| W500CA | 5.0 μm | 15 mL | High Acid | 4% |
| W500CB | 5.0 μm | 100 mL | High Acid | 4% |
パーキングエリア特性
推奨用途:
注:
OptiLink 粒子をご使用の際は、当社の微粒子試薬最適化マニュアルをご参照ください。当社の試薬開発方略の概要をご確認いただけます。このマニュアルには、検証された結合、カップリング、粒子試薬最適化プロトコルが含まれます。