Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
El producto real puede variar
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Thermo Scientific™

Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePosicionesTipo de productoPara utilizar con (equipo)
830032VaríaRack para congeladorCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
1950651Placas (56/gradilla)56/rackRack de acceso lateral (microplaca)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
1950652Placas (84/gradilla)84/rackRack de acceso lateral (microplaca)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
820036Placas (36/gradilla)36/rackRack de acceso lateral (microplaca)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
830012Artículos de congelador generalesGradillas especiales - Gradillas de múltiples cajonesCongeladores verticales de 0,4, 0,5 y 0,65 metros cúbicos (13, 17,3 y 23 pies cúbicos)
830030Artículos de congelador generalesGradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentosCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920015por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920017Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)12 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920018por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920022por caja22 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920094por cajaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920095por caja9 cajas/gradillaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920096por cajaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920097Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)12 cajas/gradillaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
1950518por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateralCajas de 5,08 cm (2 pulg)
1950519por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
1950522Microplacas77 placas/gradillaRack de acceso lateralmicroplacas estándar
398322Microplacas98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundosRack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)microplacas estándar o de pocillos profundos
398328por caja15 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCajas de 5,08 cm (3 pulg)
820066Microplacas66Gradilla para congeladorUltracongeladores verticales Forma
820030Microplacas30Gradilla para congeladorUltracongeladores verticales Forma
Número de catálogo 830032
Precio (MXN)
-
Admite:
Varía
Tipo de producto:
Rack para congelador
Para utilizar con (equipo):
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.

  • With sliding drawer racks
  • Adjustable side access box racks
  • Microplate racks in standard or deepwell formats
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Fondo (imperial)22,6 in
Fondo (métrico)57,4 cm
Para utilizar con (equipo)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Altura (imperial)5,3 in
Altura (métrico)13,5 cm
Estantes3 niveles
Anchura (imperial)7 pulg
Anchura (métrico)18 cm
ColorPlata
AdmiteVaría
MaterialStainless Steel
Tipo de productoRack para congelador
FormaCuadrada
Unit SizeEach