Specifications
AnschlüsseUSB
BehältertypSingle cell holder and automated 6-cell changer standard
Tiefe (angloamerikanisch)In 15.7.
Tiefe (metrisch)40cm
Abweichung<0.0005 A/hr
Elektrische AnforderungenSelected automatically, 100/240 V, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch)9,8 in.
Höhe (metrisch)25cm
Hertz50/60Hz
EnthältBedienung direkt am Gerät mit Drucker
TastenfeldSealed nembrane with tactile response keys
Not included in 840-208700 and 840-210300
Lebensdauer der Lampe5 years, 3 years guaranteed
Geräuschpegel<0.00025 at 0.0 A;
<0.00050 at 1.0 A;
<0.00080 at 2.0 A;
RMS at 260 nm
Optische KonstruktionDual Beam with Internal Reference Detector
Photometrische Genauigkeit±0.005 A at 1.0 A
Photometrische Anzeige-0.1A - 4.0A; -1.5 to 125%T, ±9999C
Photometrische Linearität> 3,5 Å
Drucker inklusiveInternal Printer
40 column Internal (text and graphics)
Included with PNs 840-208600 and
Auflösung> 1.5
Scan-Geschwindigkeit4200nm/min
Streulicht<0.08%T at 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1.0%T 198 to 200 nm (KCl)
Wellenlängengenauigkeit±1.0 nm
Wellenlängen-Datenintervall0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit±0,5 nm
Gewicht (angloamerikanisch)19 £
Gewicht (metrisch)8.6kg
Breite (angloamerikanisch)11,8 in.
Breite (metrisch)30cm
DetektortypZwei Silizium-Fotodioden
DisplayBacklit Graphic LCD
LichtquelleXenon-Blitz
Spektren-Bandbreite1,0 nm
TypEntwicklung 60S w / lokale Steuerung und Drucker
Spannung100/240V
Wavelength Range190 bis 1100 nm
Unit Size-