Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío

Diseñados para su uso en líneas de llenado, estos frascos estériles con graduaciones y anillos de cuello moldeados son ligeros y resistentes a roturas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
842044-0650650 ml
342044-0125125 ml
842044-0125125 ml
342044-0650650 mL
342044-10001 l
842044-10001 L
Número de catálogo 842044-0650
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
650 ml

Los frascos para medios de cultivo PET cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene Square son estériles, ligeros y resistentes a roturas.Están diseñados para su uso en líneas de llenado.Los cierres se venden por separado.

  • Frascos estériles con graduaciones y anillo del cuello moldeados
  • No citotóxicos, no hemolíticos, apirógenos
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Irradiados con rayos gamma hasta el nivel garantizado de esterilización (SAL) 10-6
  • Fabricados con materiales sin componentes de origen animal (ADCF)
  • Los frascos se embalan sin tapones, que se venden por separado 342151-0384

Note:

Probados durante cada serie de fabricación para garantizar su capacidad a prueba de fugas†. Aptos para transporte aéreo. † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“” Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Garantía: 90 días

Especificaciones
Tamaño del tapón38-430 mm
DescripciónFrascos cuadrados de PET para medios de cultivo de 650 ml Nalgene con tapón de PET, estériles, fabricados en EU
Diámetro (imperial)2,99 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,1 in
Diámetro (métrico)76 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)28 mm
Altura (imperial)6,8 in
Altura (métrico)173 mm
N.º por caja48
N.° por paquete24
Capacidad (imperial)22 oz
Capacidad (métrico)650 ml
Certificaciones/conformidadCumplen las normas sobre ensayos biológicos actuales, lo que incluye Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USP 661 y Farmacopea Europea sobre toxicidad anormal (modificada).
Closure IncludedNo
GraduatedSí
MaterialPET
BocaEstrecha
Tipo de productoMedia Bottle
FormaSquare
EsterilidadEstéril
Unit SizeEach