Los conjuntos de bucle de muestras, diseñados específicamente para muestras en aceite, están disponibles en diferentes volúmenes para adaptarse a sus requisitos de análisis.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Volumen (métrico)
842347004054
1,02 mL
842347004056
2,0 mL
842347004057
3,0 mL
842347004055
1,48 mL
4 opciones
Número de catálogo 842347004054
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
1,02 mL
Opte por consumibles de calidad diseñados específicamente para la matriz de muestras que seleccione para maximizar la productividad y la precisión. Los conjuntos de bucles de muestras para aceites de Thermo Scientific™, disponibles en diferentes volúmenes para satisfacer sus necesidades de análisis, están diseñados específicamente para su uso con muestras en aceite diluidas en queroseno, tolueno o esencia mineral.
Elija consumibles personalizados que se adapten a su análisis. Conjuntos de bucles de muestras disponibles:
1 mm de diámetro interno, 1,02 mL
1 mm de diámetro interno, 1,48 mL
1 mm de diámetro interno, 2,0 mL
1 mm de diámetro interno, 3,0 mL
Especificaciones
Diámetro (métrico)1 mm ID, 1 mm de diámetro interno/1,02 mL
Volumen (métrico)1,02 mL
Para utilizar con (equipo)Espectrómetros de masas, Mass Spectrometers