Cryoboxes
Cryoboxes
Cryoboxes
Cryoboxes
Thermo Scientific™

Cryoboxes

Thermo Scientific™ Cryobox로 모든 요구와 예산을 충족하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상보유물질제품 사이즈
867013-0242Green81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
330821White64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)PolycarbonateCase of 24
330821PK
330821으로도 사용됨
White64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)PolycarbonatePack of 4
340053White100 (1 to 1.8 mL Vials)CardboardCase of 42
340061White100 (3.6 mL Vials)CardboardCase of 30
341483White100 (3.6 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
341483PK
341483으로도 사용됨
White100 (3.6 mL Vials)PolycarbonatePack of 4
369639White81 (1 to 1.8 mL Vials)CardboardCase of 48
369647White81 (3.6 mL Vials)CardboardCase of 30
374187Gray100 (1 to 1.8 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
374187PK
374187으로도 사용됨
Gray100 (1 to 1.8 mL Vials)PolycarbonatePack of 4
378220Brown81 (1 to 1.8 mL Vials)CardboardCase of 6
378247White25 (1 to 1.8 mL Vials)CardboardCase of 24
5025-0505White25 (1.2 and 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 48
5025-0505PKWhite25 (1.2 and 2 mL Vials)PolycarbonatePack of 8
5026-0909White81 (1.2 and 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
5026-0909PK
5026-0909으로도 사용됨
White81 (1.2 and 2 mL Vials)PolycarbonatePack of 4
5026-1010Blue100 (1 to 1.5 mL Vials)PolycarbonateCase of 10
5027-0909White81 (5 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
5027-0909PKWhite81 (5 mL Vials)PolycarbonatePack of 4
867013-0240Red81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
867013-0241Yellow81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
867013-0243Blue81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
867013-0244Gray81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
867013-0245Assorted81 (1 to 2 mL Vials)PolycarbonateCase of 24
카탈로그 번호 867013-0242
제품 가격(KRW)
438,000
Case of 24
색상:
Green
보유:
81 (1 to 2 mL Vials)
물질:
Polycarbonate
Unit Size:
Case of 24
제품 가격(KRW)
438,000
Case of 24

경제적인 합판지(chipboard) 박스부터 파손에 강하고 내구성이 높은 폴리카보네이트 박스까지 다양한 재료 물질로 제공되는 Thermo Scientific™ Cryobox를 이용하여 요구와 예산 범위를 모두 충족하십시오. 이 박스는 표준 저온 박스(cryobox)에 169개의 1mL 튜브를 보관할 수 있어 가장 밀도가 높은 보관 형태를 갖추고 있습니다.

  • 전체가 내구성이 강한 플라스틱 소재로 되어 있어 장기 또는 단기 보관 목적에 적합한 저온 박스
  • 플라스틱 저온 박스의 뚜껑에 맞춤 홈이 있어 잘못 끼우는 실수 방지
  • 오염 제거를 위해 플라스틱 박스를 고압멸균(autoclaving)할 수 있으며 -196°C ∼ +121°C의 온도 범위에서 사용 가능
  • 플라스틱 뚜껑에 그리드가 인쇄되어 있어 재고 관리가 용이
  • 경제적인 합판지 소재의 저온 박스는 단기 보관에 적합
  • 합판지 박스에는 바닥에 분할 칸막이와 배기구가 있어 공기 순환과 배수가 좋음
  • 25 ∼ 169 튜브 보관에 적합한 분할 칸막이 제공

보증:
90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
설명Polycarbonate, 133 x 133 x 52mm
치수(길이 x 폭 x 높이)5.25 x 5.25 x 2 in.
높이(영국식 단위)2 in.
높이(미터법)52 mm
보유81 (1 to 2 mL Vials)
포함Colored Insert
길이(영국식 단위)5.25 in.
길이(미터법)133 mm
제품라인Nalgene
수량4/Pk., 24/Cs.
튜브 배열9 x 9
중량(미터법)0.62 kg
폭(영국식 단위)5.25 in.
폭(미터법)133 mm
색상Green
물질Polycarbonate
형상Square
유형Cryo Box
Unit SizeCase of 24