Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Thermo Scientific™

Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™

Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad y sin ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, la USP VI, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, citotoxicidad y sin látex.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)Longitud global (imperial)Presión máxima
8701-01005/16 pulg1/2 pulg50 pies36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
8701-90201/8 pulg1/4 pulg250 pies50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F)
8701-90303/16 pulg5/16 pulg250 pies36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
8701-40601/4 pulg3/8 pulg100 pies30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
8701-90905/16 pulg7/16 pulg250 pies28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
8701-41203/8 pulg1/2 pulg100 pies22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F)
8701-41403/8 pulg5/8 pulg100 pies40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01607/16 pulg5/8 pulg50 pies30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01801/2 pulg5/8 pulg50 pies20 psig a 73 °C (23 °F), 10 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01901/2 pulg11/16 pulg50 pies26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F)
8701-02001/2 pulg3/4 pulg50 pies30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
8701-02605/8 pulg7/8 pulg50 pies26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F)
8701-03103/4 pulg1 pulg50 pies22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F)
8701-03501 pulg1-1/4 pulg50 pies18 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00101/8 pulg3/16 pulg50 pies30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00201/8 pulg1/4 pulg50 pies50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00303/16 pulg5/16 pulg50 pies36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00601/4 pulg3/8 pulg50 pies30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00701/4 pulg7/16 pulg50 pies40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00801/4 pulg1/2 pulg50 pies46 psig a 73 °C (23 °F), 23 psig a 125 °C (51 °F)
8701-00905/16 pulg7/16 pulg50 pies28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01105/16 pulg9/16 pulg50 pies40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01203/8 pulg1/2 pulg50 pies22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01303/8 pulg9/16 pulg50 pies32 psig a 73 °C (23 °F), 16 psig a 125 °C (51 °F)
8701-01403/8 pulg5/8 pulg50 pies40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
Número de catálogo 8701-0100
Precio (MXN)
-
Diámetro interior (imperial):
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg
Longitud global (imperial):
50 pies
Presión máxima:
36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
Los tubos de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Este tubo resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones generales no médicas de laboratorio, investigación y farmacéuticas.
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple con las normativas de pureza y calidad, y está fabricado con resinas y plastificantes de máxima calidad.
  • Sin plastificantes de ortoftalatos
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración derivados de una amplia gama de sustancias químicas. Ofrece estabilidad dimensional
  • Es equivalente al tubo Tygon™ E-3603
  • Marcas de ID y de conformidad normativa que aparecen cada 30,5 cm (12 in) para facilitar la identificación y la medición (salvo en los casos excepcionales que se señalan a continuación)
  • Dureza del durómetro Shore A, 60
  • Inodoro y sin sabor
  • Se puede escribir sobre él con el marcador de laboratorio Nalgene
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico y se agarra de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Se ruega reciclar las cajas de cartón corrugado en las que se envasan los productos Nalgene.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
DescripciónTubos de PVC sin ftalato
Dureza60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English)160 °F
Max. Operating Temperature (Metric)de 71 °C
Presión máxima36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
Cantidad de embalaje1 pieza de tubo, 15,24 m (50 m) de longitud
EsterilidadNo estéril
Método de esterilizaciónAutoclave, gas, química
Grosor (imperial)3/32 in
Nivel de vacíoMuy bajo
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTransparente
Diámetro interior (imperial)5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial)1/2 pulg
FlexibilityRadio de curvatura de 4xDE
MaterialPVC
Longitud global (imperial)50 pies
Tipo de productoTubos flexibles
Unit SizeEach