Search
Search
| Katalognummer | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) |
|---|---|---|---|
| 8703-1014 | 10,0 mm | 14,0 mm | 25 m |
| 8703-0406 | 4,0 mm | 6,0 mm | 25 m |
| 8703-0407 | 4,0 mm | 7,0 mm | 25 m |
| 8703-0508 | 5,0 mm | 8,0 mm | 25 m |
| 8703-0609 | 6,0 mm | 9,0 mm | 25 m |
| 8703-0610 | 6,0 mm | 10,0 mm | 25 m |
| 8703-0710 | 7,0 mm | 10,0 mm | 25 m |
| 8703-0811 | 8,0 mm | 11,0 mm | 25 m |
| 8703-0812 | 8,0 mm | 12,0 mm | 25 m |
| 8703-0913 | 9,0 mm | 13,0 mm | 25 m |
| 8703-1216 | 12,0 mm | 16,0 mm | 25 m |
| 8703-1520 | 15,0 mm | 20,0 mm | 10 m |
Thermo Scientific™ Nalgene™ metrische transparente PVC-Schläuche ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene 180 Schläuche, sind jedoch frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht California Proposition 65. Ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und verleiht weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medialen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.