Specifications
Zertifizierung/KonformitätMeets FDA regulations for food use
BeschreibungBraided Tubing
Zur Verwendung mitVarious Applications
Härte65 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English)180 °F
Max. Operating Temperature (Metric)82 °C
Maximaler Druck276 psig at 73°F (23°C), 138 psig at 125°F (52°C)
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch)-5°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch)-21° C
VerpackungsmengeOne roll of tubing 50 ft. in length
ResistenzeigenschaftenExcellent for use with weak acids, weak bases and salt solutions
SterilitätUnsteril
Dicke (angloamerikanisch)3/32 in.
Dicke (metrisch)2.38 mm
VakuumstärkeNot recommended for vacuum applications
AutoklavierbarNicht autoklavierbar
FarbeClear
Innendurchmesser (angloamerikanisch)5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch)1/2 Zoll
Innendurchmesser (metrisch)7.94 mm
Außendurchmesser (metrisch)12.7 mm
Flexibility6 x OD bend radius
MaterialPVC
Gesamtlänge (angloamerikanisch)50 ft.
Gesamtlänge (metrisch)15.24 m
ProdukttypFlexible Braided Tubing
Unit SizeEach