Soportes de precolumnas para HPLC preparativas
Thermo Scientific™

Soportes de precolumnas para HPLC preparativas

Proteja su columna para HPLC preparativa Thermo Scientific de partículas no deseadas que puedan reducir la vida útil de su columna mediante el uso de una precolumna y un soporte de precolumnas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoFormato de columnaDiámetro (métrico)Longitud (métrico)
887-030Soporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in)10 mm30 mm
885-010Soporte de precolumna, independiente10 mm8 mm
887-020Soporte de precolumna, independiente10 mm20 mm
887-031Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/8 in)10 mm30 mm
891-030Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/16 in)20 mm30 mm
891-031Soporte de precolumna de 3,17 mm (1/8 in)20 mm30 mm
Número de catálogo 887-030
Precio (CLP)
-
Formato de columna:
Soporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in)
Diámetro (métrico):
10 mm
Longitud (métrico):
30 mm

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de sus columnas preparativas. Los soportes de precolumnas preparativas Thermo Scientific™ permiten montar y conectar fácilmente la precolumna a la columna preparativa.

Es importante seleccionar el soporte de precolumnas preparativas adecuado para su tamaño de columna para HPLC preparativa. Ofrecemos una gama de tamaños de soporte de precolumna que están todos en un práctico formato independiente que requiere conexiones desde la entrada y salida de LC a la columna para LC preparativa.

Nuestros soportes de precolumnas preparativas están disponibles en accesorios de conexión de 0,0625 in o 0,125 in en los tamaños de protección más grandes para ser compatibles con los componentes de su sistema para HPLC preparativo.

Especificaciones
Formato de columnaSoporte de precolumna de 1,58 mm (0,0625 in)
Para utilizar conPrecolumna preparativa
Diámetro (métrico)10 mm
Longitud (métrico)30 mm
Línea de productosThermo Scientific
TipoSoporte para precolumnas
Unit SizeEach