Bloque, 6 x 25 mm de diám.
Thermo Scientific™

Bloque, 6 x 25 mm de diám.

Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Have Questions?
Número de catálogoNo. of Places
888701096
Número de catálogo 88870109
Precio (USD)
-
No. of Places:
6

Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques digitales Thermo Scientific™, que ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máx. 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.

Los baños secos digitales Thermo Scientific están disponibles en un rango de configuración con 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones.
  • Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
  • Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
  • Degradación por electroforesis en gel
  • Coagulación de suero
Accesorios necesarios:
  • La unidad debe pedirse con bloque (s)
Especificaciones
DescripciónBloque de calor 6 x 25mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in)
Para utilizar con (equipo)Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite6 x 25mm
IluminaciónLED
TipoBloque
No. of Places6
Unit SizeEach