Bloque, 1,5 ml y 2,0 ml
Thermo Scientific™

Bloque, 1,5 ml y 2,0 ml

Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Have Questions?
Número de catálogoNo. of Places
8887011318
Número de catálogo 88870113
Precio (CLP)
-
No. of Places:
18
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
DescripciónBloque mixto, 1,5 ml y 2,0 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 pulg.)
Para utilizar con (equipo)Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite18 x 1,5 ml y 10 x 2,0 ml
IluminaciónLED
TipoBloque
Capacidad (métrico)18 x 1,5 ml, 10 x 2 ml
No. of Places18
Unit SizeEach