Bloque, Tubo cónico de 15 mL
Thermo Scientific™

Bloque, Tubo cónico de 15 mL

Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Have Questions?
Número de catálogoNo. of Places
8887011815
Número de catálogo 88870118
Precio (USD)
-
No. of Places:
15
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
DescripciónBloque de tubos cónicos de 15 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 in)
Para utilizar con (equipo)Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite15 tubos cónicos de 15 ml
IluminaciónLED
TipoBloque
Capacidad (métrico)15 ml
No. of Places15
Unit SizeEach