Agitadores magnéticos de la serie RT Touch
Thermo Scientific™

Agitadores magnéticos de la serie RT Touch

Mantenga el control con los agitadores con pantalla digital de perfil bajo, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación que requieran una velocidad de agitación alta.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadVelocidadTipo de tapón
888800144 LDe 30 a 2000 rpmConjunto de cables con distintos tapones
888800134 LDe 30 a 2000 rpmEE. UU.
888800155 LDe 30 a 2000 rpmEE. UU.
888800165 LDe 30 a 2000 rpmConjunto de cables con distintos tapones
Número de catálogo 88880014
Precio (USD)
-
Capacidad:
4 L
Velocidad:
De 30 a 2000 rpm
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones

Mantenga el control con los agitadores magnéticos de la serie Thermo Scientific™ RT Touch. Estos agitadores con pantalla digital de perfil bajo son ideales para aplicaciones rutinarias en las que se requiere una velocidad de agitación visible.

El acoplamiento magnético de gran intensidad garantiza la agitación uniforme en procedimientos experimentales. El inicio gradual de la agitación evita salpicaduras.
  • Control digital
  • Diseño compatible con varilla agitadora
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Disponible en dos tamaños
  • Control de velocidad: De 30 a 2000 rpm
Incluye:
Dos cubiertas de placa de silicona antideslizantes.

Garantía: 2 años

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)11,02 × 8,27 × 2,82 in (280 × 210 × 72 mm)
Requisitos eléctricosDe 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)2,82 in
Altura (métrico)72 mm
Longitud (imperial)11,02 in
Longitud (métrico)280 mm
Tipo de tapónConjunto de cables con distintos tapones
Diámetro de la placa superior (imperial)6,69 in
Diámetro de la placa superior (métrico)170 mm
TipoAgitador
Garantía y oferta de servicio2 años
Vataje6 W
Anchura (imperial)8,27 in
Anchura (métrico)210 mm
Capacidad4 L
PantallaDigital
VelocidadDe 30 a 2000 rpm
Material de la placa superiorPolipropileno
Tensión100/240 V
Unit SizeEach