Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Mezclador vórtex básico
Thermo Scientific™

Mezclador vórtex básico

El mezclador vórtex básico Thermo Scientific™ es ideal para una mezcla rápida y uniforme de muestras con un control de velocidad preciso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de tapónCertificaciones/conformidad
88882012Enchufe de la UE, Reino Unido y CNCE
88882011Tapón UScCSAus
Número de catálogo 88882012
Precio (MXN)
-
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE

El mezclador vórtex básico Thermo Scientific™ proporciona capacidades de mezcla completas para ensayos enzimáticos y RIA, mezclas generales de tubos de ensayo, ensayos bioquímicos, preparación de dilución vírica, ensayos precipitados, vórtices de suspensión celular y mezcla de muestras de tejido.

  • Pantalla digital de velocidad
  • Modos continuo y táctil
  • Intervalo de velocidad: De 200 a 3000 rpm
  • Exactitud de la velocidad: ±5 % rpm
  • Prácticos ajustes de velocidad mediante control por mando
  • Estable para operaciones a largo plazo
  • Varios accesorios para diferentes recipientes
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 in)
PantallaDigital
Requisitos eléctricos100/240 V
Para utilizar con (equipo)Accesorios: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127
Frecuencia50/60 Hz
AdmiteTubos
Clasificación IPIP 32
IncluyePlataforma de caucho 88882120
Longitud (imperial)11,4 in
Longitud (métrico)290 mm
MaterialCarcasa de ABS
Tipo de motorMotor de CC
N.º de posiciones19
Modos de funcionamientoTáctil, continuo
Tipo de tapónEnchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tipo de productoBasic Vortex Mixer
Peso con embalaje (imperial)14,99 lb
Peso con embalaje (métrico)6,8 kg
Garantía y oferta de servicio2 años
Peso (imperial)14,33 lb
Peso (métrico)6,5 kg
Certificaciones/conformidadCE
Capacidad portante (métrico)0,5 kg
ModeloMezclador Vortex básico
Órbita4 mm
Intervalo de velocidadDe 200 rpm a 3000 rpm
Tensión100/240 V
Unit SizeEach