Especificaciones
AlarmasAlarma sonora
Amperaje0,2A
Tipo de controladorControl digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in)
PantallaDigital
Requisitos eléctricos100/240 V
Para utilizar con (aplicación)Cultivo celular
Para utilizar con (equipo)Accesorios: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Frecuencia50/60 Hz
Rango de humedadDel 20 al 85 %
MaterialPlataforma de acero inoxidable
Tipo de tapónEnchufe de la UE, Reino Unido y CN
Peso con embalaje (imperial)26 lb
Peso con embalaje (métrico)11,8 kg
Exactitud del control de velocidad± 1 rpm
Intervalo de temperatura (imperial)De -15 a 4 °C(de 5 a 40°F)
Ángulo de inclinaciónDesde 95 hasta 180°
Intervalo del temporizadorDe 0 a 9999 min
Garantía y oferta de servicio2 años
Certificaciones/conformidadCE
Capacidad portante (métrico)5 kg
ModeloRotador digital para cultivo de tejidos Cel-Gro
Intervalo de velocidadDe 5 a 70 rpm
Unit SizeEach