Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Agitadores de balanceo de tubos digitales
Thermo Scientific™

Agitadores de balanceo de tubos digitales

Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de tapónCertificaciones/conformidad
88882018
también denominado 88882018-AVL
Enchufe de la UE, Reino Unido y CNCE
88882017
también denominado 88882017-AVL
Tapón UScCSAus
Número de catálogo 88882018
también denominado 88882018-AVL
Precio (USD)
-
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Digital display of Speed and Tilt angle
  • Speed range: 2 – 40 rpm
  • Speed Accuracy: ±1 rpm
  • Adjustable rocking Angle: 1-48° (±24°)
  • Angle Accuracy: ±1°
  • Tube Capacity:
    • Standard: 16 x 10-20mm tube / 7 x 22-30mm tube
    • Double Platform: 30 x10-20mm tube /14 x 22-30mm tube
  • Optional double platform offers big tube capacity.
Especificaciones
Amperaje0,1 A
Tipo de controladorControl digital
Dimensiones interiores (F x An x Al)411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)330 x 140 x 12 mm (13 x 5,5 x 0,5 in)
PantallaDigital
Requisitos eléctricos100/240 V
Para utilizar con (equipo)88882158, 88882159, 88882160, tubos de 5 mm a 30 mm de diámetro
Frecuencia50/60 Hz
AdmiteTubos
Rango de humedadDel 20 al 85 %
IncluyeAlfombrilla de caucho con pocillos 88882159
Materialmetálica
Tipo de motorMotor de CC
N.º de posiciones14
Estilo de plataformaBandeja
Tipo de tapónEnchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tipo de productoAgitador de balanceo de tubos digital
Peso con embalaje (imperial)9,9 lb
Peso con embalaje (métrico)4,5 kg
Exactitud del control de velocidad± 1 rpm
Tamaño del tubo30 mm (Diám)
Peso (imperial)7,5 lb
Peso (métrico)3,4 kg
Certificaciones/conformidadCE
ModeloAgitador de balanceo de tubos digital
Intervalo de velocidadDe 2 a 40 rpm
Unit SizeEach