Accessories for Digital Microplate Shakers
Thermo Scientific™

Accessories for Digital Microplate Shakers

Obtenga toda una gama de accesorios para agitadores de microplacas digitales
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónDimensiones (Largo x Ancho x Alto)
88882114Plataforma grande292 x 275 x 14 mm
88882115Abrazadera de microplacas de 96 pocillos54 x 19 x 19 mm
88882116Montaje grande de plataforma292 x 275 x 25 mm
Número de catálogo 88882114
Precio (USD)
-
Descripción:
Plataforma grande
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
292 x 275 x 14 mm

Surtido de accesorios para agitadores de microplacas digitales

Especificaciones
DescripciónPlataforma grande
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)292 x 275 x 14 mm
Para utilizar con (equipo)Balancín, rotador, mezcladores
Longitud de la plataforma (imperial)11,49 in
Longitud de la plataforma (métrico)292 mm
MaterialAcero inoxidable
Tipo de productoPlataforma
TamañoGrande
Garantía y oferta de servicio2 años
Anchura de la plataforma (imperial)10,82 in
Anchura de la plataforma (métrico)275 mm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizePack of 1