Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Thermo Scientific™

Accesorios para mezcladores vorticiales digitales

Obtenga toda una gama de accesorios para mezcladores vortex digitales
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónDimensiones (L x An)Material
88882122Bandeja de microplacas136,1 x 97,3 mmPlástico
88882120Plataforma de caucho82 x 16,5 mmPlástico
88882121Plataforma de fondo plano para recipientes87,5 x 10 mmCaucho
88882123Soporte para 19 tubos de 10 mm de diámetro87,5 x 40 mmEspuma, plástico
88882124Soporte para 13 tubos de 12 mm de diámetro87,5 x 40 mmEspuma, plástico
88882125Soporte para 12 tubos de 15 mm de diámetro87,5 x 55 mmEspuma, plástico
88882126Soporte para 7 tubos de 20 mm de diámetro87,5 x 55 mmEspuma, plástico
88882127Soporte para 4 tubos de 26 mm de diámetro87,5 x 55 mmEspuma, plástico
Número de catálogo 88882122
Precio (EUR)
17,46
Precio exclusivo en nuestra web
19,40
Ahorro 1,94 (10%)
Pack of 1
Descripción:
Bandeja de microplacas
Dimensiones (L x An):
136,1 x 97,3 mm
Material:
Plástico
Precio (EUR)
17,46
Precio exclusivo en nuestra web
19,40
Ahorro 1,94 (10%)
Pack of 1

Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales

Especificaciones
ColorNegro
DescripciónBandeja de microplacas
Dimensiones (L x An)136,1 x 97,3 mm
Para utilizar con (equipo)Mezclador vortex digital
MaterialPlástico
Tipo de productoBandeja de microplacas
Unit SizePack of 1